Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Schlitz, Stahl / Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-615-M5-KN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     615-M5-KN
EAN/GTIN:
     4045525313255
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
druckstücke
Federnde Druckstücke GN 615 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Weitere Informationen:
Gewinde d1 (Form KN):
M 5
Form:
KN - Edelstahl, normaler Federdruck
d2:
3
l:
12
w Federweg:
0.9
Federdruck in N ≈ normal (Form K / KN) Anfang:
8
Ende:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
615.1-M4-B
ab € 0,81*
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K-PFB
ab € 1,54*
Ähnlich
Otto Ganter
815-M4-ST
ab € 2,27*
Ähnlich
Otto Ganter
615.7-M6-S
ab € 53,70*
Ähnlich
Otto Ganter
615.2-M6-NI
ab € 0,67*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.