Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke mit Gewindesicherung, Stahl / Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-615.3-M10-KN-PFB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     615.3-M10-KN-PFB
EAN/GTIN:
     4045525483989
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
druckstücke
Bei der Gewindesicherung PFB (Polyamid-Fleckbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Bei Form K oder KN ist die Beschichtung blau; bei Form KS oder KSN (verstärkter Federdruck) grün. Diese Art der Gewindesicherung erfordert zum Einschrauben ein relativ großes Drehmoment. Deswegen ist diese Ausführung mit Innensechskant, der Ausführung mit Schlitz (GN 615) vorzuziehen. Bei der Gewindesicherung MVK (Mikroverkapselung) handelt es sich um eine klebende Sicherung (Farbkennzeichnung rot).
Weitere Informationen:
Gewinde d1 (Form K / KN):
M 10
Form:
KN - Edelstahl, normaler Federdruck
Gewindesicherung:
PFB - Polyamid-Fleckbeschichtung
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
6
Länge l:
23
w Federweg:
2
sw:
5
Federdruck in N ≈ normal (Form K/KN) Anfang:
24
Ende:
45
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Weitere Suchbegriffe: druckstück m10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
815-M4-ST
ab € 2,28*
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K
ab € 1,14*
Ähnlich
Otto Ganter
615-M2-KN
ab € 2,63*
Ähnlich
Otto Ganter
615.4-M4-B
ab € 1,60*
Ähnlich
Otto Ganter
615.7-M6-S
ab € 53,76*
Ähnlich
Otto Ganter
615.2-M6-NI
ab € 0,67*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.