Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Kugel, mit Innensechskant (GN 615.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-615.3-M10-KN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     615.3-M10-KN
EAN/GTIN:
     4045525313958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
druckstücke
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 10
Form:
KN - Edelstahl, normaler Federdruck
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckstück, Druckstück Edelstahl, Druckstück Innensechskant, Druckstücke DIN, Federnde Druckstücke, Federnde Druckstücke Ganter, Federnde Druckstücke Kunststoff, Raststück
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
815-M4-ST
ab € 2,40*
Ähnlich
Otto Ganter
615.4-M4-B
ab € 1,65*
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K-PFB
ab € 1,60*
Ähnlich
Otto Ganter
615-M2-K
ab € 2,52*
Ähnlich
Otto Ganter
615.7-M6-S
ab € 54,04*
Ähnlich
Otto Ganter
615.2-M6-NI
ab € 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.