Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-615.3-M12-KSN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     615.3-M12-KSN
EAN/GTIN:
     4045525314054
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
druckstücke
Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewinde d1 (Form KS / KSN):
M 12
Form:
KSN - Edelstahl, verstärkter Federdruck
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
8
Länge l:
26
w Federweg:
2.5
sw:
6
Federdruck in N ≈ verstärkt (Form KS/KSN) Anfang:
61
Ende:
110
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.013 kg
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K-PFB
ab € 1,53*
Ähnlich
Otto Ganter
815-M4-ST
ab € 2,28*
Ähnlich
Otto Ganter
615-M2-KN
ab € 2,62*
Ähnlich
Otto Ganter
615.4-M4-B
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
615.7-M6-S
ab € 53,81*
Ähnlich
Otto Ganter
615.2-M6-NI
ab € 0,67*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.