Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Hydraulik
>
Hydraulikzylinder
>
Druckstücke für Hydraulikzylinder
>
Artikel
Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-615.3-M8-K
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
615.3-M8-K
EAN/GTIN:
4045525314429
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckstücke für Hydraulikzylinder
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewinde d1 (Form K / KN):
M 8
Form:
K - Stahl, normaler Federdruck
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
4.5
Länge l:
18
w Federweg:
1.5
sw:
4
Federdruck in N ≈ normal (Form K/KN) Anfang:
18
Ende:
31
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
... >
3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln
>
Federnde Druckstücke
>
GN 615.3 Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
druckstücke
,
federndes druckstück stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,11*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Federnde Druckstücke mit Gewindesicherung, Stahl / Edelstahl
Otto Ganter
615.3-M3-K-PFB
ab € 1,53*
Ähnlich
Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Schlitz, Stahl
Otto Ganter
815-M4-ST
ab € 2,28*
Ähnlich
Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Schlitz, Stahl / Edelstahl
Otto Ganter
615-M2-KN
ab € 2,63*
Ähnlich
Federnde Druckstücke, mit Bolzen, mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Otto Ganter
615.4-M4-B
ab € 1,59*
Ähnlich
Federnde Druckstücke, Stahl, mit Endschalter
Otto Ganter
615.7-M6-S
ab € 53,86*
Ähnlich
Federnde Kunststoff-Druckstücke, mit Kugel, mit Schlitz
Otto Ganter
615.2-M6-NI
ab € 0,66*
Ähnlich
Raststücke für federnde Druckstücke
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen