Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Gewindesicherung (GN 615.3-M8-KSN-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-615.3-M8-KSN-PFB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     615.3-M8-KSN-PFB
EAN/GTIN:
     4045525484030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
druckstücke

Bei der Gewindesicherung PFB (Polyamid-Fleckbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Bei Form K oder KN ist die Beschichtung blau; bei Form KS oder KSN (verstärkter Federdruck) grün. Diese Art der Gewindesicherung erfordert zum Einschrauben ein relativ großes Drehmoment. Deswegen ist diese Ausführung mit Innensechskant, der Ausführung mit Schlitz (GN 615) vorzuziehen.

Bei der Gewindesicherung MVK (Mikroverkapselung) handelt es sich um eine klebende Sicherung (Farbkennzeichnung rot).

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 8
Form:
KSN - Edelstahl, verstärkter Federdruck
Gewindesicherung:
PFB - Polyamid-Fleckbeschichtung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück m8, Druckstück, Druckstück Edelstahl, Druckstück Innensechkant, Druckstücke mit Kugel, Federnde Druckstücke, Federnde Druckstücke DIN, Federnde Druckstücke Ganter, Federnde Druckstücke Kugel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
815-M4-ST
ab € 2,38*
Ähnlich
Otto Ganter
615.4-M4-B
ab € 1,65*
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K
ab € 1,20*
Ähnlich
Otto Ganter
615-M2-K
ab € 2,50*
Ähnlich
Otto Ganter
615.7-M6-S
ab € 53,77*
Ähnlich
Otto Ganter
615.2-M6-NI
ab € 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.