Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Magnete mit Bohrung (GN 62-AN-30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-62-AN-30
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     62-AN-30
EAN/GTIN:
     4045525665613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Rundmagnet
rundmagnet

U-Magnete GN 62 sind ungeschirmte Magnete mit einer geteilten Haftfläche die durch Gießen hergestellt werden. Ihre Einsatztemperatur wird maßgeblich durch die rote Lackierung begrenzt. Für höhere Temperaturen sind blanke U-Magnete auf Anfrage erhältlich.

Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunststoff bestehen.

Zur leichteren Handhabung und um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, schützt ein verzinktes Eisenblech die Haftflächen der Magnete während der Lagerung und dem Transport.

Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
AN - AlNiCo
Durchmesser b1:
30
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.069 kg
Weitere Suchbegriffe: Haltemagnet, Haltemagnete, Knopfmagnet, Knopfmagnete, Magnet, Magnete, rot, U Magnet, U-Magnete
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
58-AN-19-RT
ab € 2,45*
Ähnlich
Otto Ganter
52.3-AN-12,5-ZB
ab € 2,58*
Ähnlich
Otto Ganter
60-AN-13
ab € 1,52*
Ähnlich
Otto Ganter
55.4-SC-7,5-4-1,5
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.