Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Basiselemente
>
Industriemagnete
>
Brückenmagnet
>
Artikel
U-Magnete mit Bohrung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-62-AN-39
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
62-AN-39
EAN/GTIN:
4045525665620
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Rundmagnet
rundmagnet
U-Magnete GN 62 sind ungeschirmte Magnete mit einer geteilten Haftfläche die durch Gießen hergestellt werden. Ihre Einsatztemperatur wird maßgeblich durch die rote Lackierung begrenzt. Für höhere Temperaturen sind blanke U-Magnete auf Anfrage erhältlich. Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunststoff bestehen. Zur leichteren Handhabung und um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, schützt ein verzinktes Eisenblech die Haftflächen der Magnete während der Lagerung und dem Transport.
Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
AN - AlNiCo
Durchmesser b1:
39
b2:
25
d:
4.7
h1:
25
h2:
14
s:
19
Nennhaft- kräfte in N:
90
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.151 kg
... >
3.9 Halten mit Magneten
>
Knopfmagnete, U-Magnete
>
GN 62 U-Magnete mit Bohrung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flachtopfmagnete mit Bohrung
Otto Ganter
58-AN-19-RT
ab € 2,46*
Ähnlich
Haltemagnete mit Innengewinde
Otto Ganter
52.3-AN-12,5-ZB
ab € 2,68*
Ähnlich
Knopfmagnete mit Bohrung
Otto Ganter
60-AN-13
ab € 1,45*
Ähnlich
Rohmagnete, Samarium, Cobalt, Blockform
Otto Ganter
55.4-SC-7,5-4-1,5
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen