Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl (GN 623-37-V8-DSG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-623-37-V8-DSG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     623-37-V8-DSG
EAN/GTIN:
     4045525966819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel

Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
37
d2:
8
Bohrungskennzeichen:
V - mit Vierkant
Farbe der Abdeckkappe:
DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.063 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, gelb, grau, Markierungspfeil, orage, rot, Schaltgriff mit Pfeil, Schaltgriffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
ab € 7,46*
Ähnlich
Otto Ganter
623.5-32-B6-DSG
ab € 7,88*
Ähnlich
Otto Ganter
512-37-B8
ab € 8,63*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
ab € 8,70*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
ab € 9,71*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.