Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl (GN 623-46-K12-DGB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-623-46-K12-DGB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     623-46-K12-DGB
EAN/GTIN:
     4045525319738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel

Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
46
d2:
12
Bohrungskennzeichen:
K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
Farbe der Abdeckkappe:
DGB - gelb, RAL 1021, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.129 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, gelb, grau, Markierungspfeil, orage, rot, Schaltgriff mit Pfeil, Schaltgriffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
ab € 7,46*
Ähnlich
Otto Ganter
623.5-32-B6-DSG
ab € 7,88*
Ähnlich
Otto Ganter
512-37-B8
ab € 8,63*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
ab € 8,70*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
ab € 9,71*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.