Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl (GN 623.5-54-K14-PGR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-623.5-54-K14-PGR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     623.5-54-K14-PGR
EAN/GTIN:
     4045525967496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel

Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623.5 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
54
d2 (Bohrung):
14
Bohrungskennzeichen:
K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
Farbe der Abdeckkappe:
PGR - grau mit Pfeil, RAL 7035, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.140 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, gelb, grau, orange, rot, Schaltgriffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-M8-E-NI
ab € 8,83*
Ähnlich
Otto Ganter
623-32-B6-DSG
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.