Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff, mit pneumatischer Schaltfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-628.5-132-3/2-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     628.5-132-3/2-A
EAN/GTIN:
     4045525388314
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Wege-Ventil
Bügelgriffe GN 628.5 sind mit einem 3/2- oder 5/2-Wegeventil zur Steuerung pneumatischer Schaltungen ausgestattet und werden per Taster mit Federrückstellung (monostabil) geschalten. Die Montage bzw. der Anschluss des Ventils kann rasch und unkompliziert von der Rückseite her erfolgen. Die Pneumatikanschlüsse sind mit Schnellkupplungen für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 4 mm vorgesehen. Die Entlüftungen 3 und 5 haben keinen separaten Anschluss. Sie sind elegant im Taster des Griffes integriert. Der Bügelgriff stellt damit eine funktionelle und kompakte Einheit dar und ist auf das Design der Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Kraft zur Betätigung des Tasters ist unabhängig vom Betriebsdruck.
Weitere Informationen:
Länge l1:
132
Form:
A - Ruhestellung von 1 nach 2 offen
Wegeventil:
3/2 - 3 Anschlüsse / 2 Schaltstellungen
d1:
28
d2:
M 6
h1:
46
h2:
12
h3:
4.5
l2:
160
l3:
89
s:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.105 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.