Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Druckstücke
>
Artikel
Druckstücke, Kunststoff, für Gewindestifte GN 632.1 / GN 632.5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-631-50-6,1
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
631-50-6,1
EAN/GTIN:
4045525550414
Suchbegriffe:
Druckstücke
druckstücke ganter
druckstücke
Druckstücke GN 631 sind universell einsetzbar und werden mit Gewindestiften GN 632.1 / GN 632.5 kombiniert. Diese lassen sich einfach in das Druckstück eindrücken und bei Bedarf wieder demontieren.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
50
Bohrungsdurchmesser d2:
6.1
d3:
16
e ≈:
10.4
h1:
15.5
h2:
4
Gewindestift GN 632.1 / GN 632.5:
M 8
Werkstoff:
KU - Kunststoff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.013 kg
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
>
Druckstücke
>
GN 631 Druckstücke, Kunststoff, für Gewindestifte GN 632.1 / GN 632.5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,95*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckstücke Stahl, brüniert
Otto Ganter
6311.1-12-A
ab € 1,85*
Ähnlich
Druckstücke, Stahl
Otto Ganter
6311-12-S
ab € 0,88*
Ähnlich
Edelstahl-Druckstücke, für Gewindestifte GN 632.5
Otto Ganter
631.5-21-4,5
ab € 2,94*
Ähnlich
Gelenkstücke, Verstellspindel Stahl, Druckstück Kunststoff
Otto Ganter
638-15-M6-26-ST
ab € 0,92*
Ähnlich
Gewindestifte mit Kugelzapfen
Otto Ganter
632.1-M6-30
ab € 0,50*
Ähnlich
Gewindestifte, Edelstahl
Otto Ganter
632.5-M6-30
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen