Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheiben, Kegelpfannen, Edelstahl, Werkstoff 1.4401 (A4) (DIN 6319-21-C-A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6319-21-C-A4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6319-21-C-A4
EAN/GTIN:
     4045525892323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319

Kugelscheiben und Kugelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen.

Durch den verwendeten Werkstoff eignen sich die Kugelscheiben und Kegelpfannen generell für Anwendungen mit besonders aggressiven Umgebungsbedingungen.

Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser d1 (Form C):
21
Form:
C - Kugelscheibe
Werkstoff:
A4 - Edelstahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.022 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN 6319 Kugelscheibe, Kugelscheibe DIN 6319, Kegelpfanne, Kugelscheibe, kugelscheibe din 6319 edelstahl, din 6319 kegelpfanne, A4, Ausgleichs-Elemente, Ausgleichsscheibe, Ausgleichsscheiben, Scheibe, Scheiben, Unterlegescheibe, Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-NI
ab € 11,76*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-NI
ab € 7,19*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C-NI
ab € 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C
ab € 0,20*
Ähnlich
Otto Ganter
6330-M8-B-NI
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.