Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheiben / Kegelpfannen, kombiniert, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6319.1-13-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6319.1-13-NI
EAN/GTIN:
     4045525568723
Suchbegriffe:
Kegelpfanne
Kugelscheibe
kugelscheibe ganter
kegelpfanne
Kugelscheiben / Kegelpfannen-Kombinationen GN 6319.1 stellen eine „unverlierbare“ Verbindung von Kugelscheiben / Kugelpfannen DIN 6319 dar. Sie vereinfachen die Lagerhaltung und ermöglichen eine schnelle, rationelle Montage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Außendurchmesser d1:
13
d2:
6.4
d3:
7.4
h:
7
für Schrauben mit Gewinde:
M 6
Statische Belastbarkeit F in kN:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-NI
ab € 12,13*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-ST
ab € 5,85*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C-NI
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.