Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füße, Stahl (DIN 6320-10-M6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6320-10-M6
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6320-10-M6
EAN/GTIN:
     4045525619012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Füße DIN 6320 werden in der Regel im Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn weder eine Pendelauflage noch eine axiale Verstellung erforderlich sind.

Abweichend vom amtlichen Normblatt sind diese Füße aus Stahl 1.0718 (anstelle von Vergütungsstahl).

Weitere Informationen:
Länge h:
10
Gewinde d1:
M 6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m6, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, Fuß, Positionierelement, Positionierelemente, Stellfüße
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 52 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
638-15-M6-26-ST
ab € 0,92*
Ähnlich
Otto Ganter
338-16-KS
ab € 1,08*
Ähnlich
Otto Ganter
339-29-M6-30-KS-ST
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.