Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen (GN 633.10-55-M8-30-DBL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-633.10-55-M8-30-DBL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     633.10-55-M8-30-DBL
EAN/GTIN:
     4045525827967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm

Flügelschrauben GN 633.10 mit Druckzapfen aus Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

Design und Handhabung dieser Flügelschrauben entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
55
Gewinde d2:
M 8
Gewindelänge l1:
30
Farbe der Abdeckkappe:
DBL - blau, RAL 5024, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.026 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, Flügelmutter, Flügelmuttern, Flügelschraube, Flügelschrauben, Flügelschrauben Abdeckkappe, Flügelschrauben Edelstahl-Gewindestift, gelb, grau, orange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
633-40-M5-16-DSG
ab € 0,92*
Ähnlich
Otto Ganter
633.1-40-M5-16-DSG
ab € 1,76*
Ähnlich
Otto Ganter
7336.5-34-M6-15-MS
ab € 3,31*
Ähnlich
Otto Ganter
421.10-M5-10-MS
ab € 1,25*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.