Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, Edelstahl A4 (GN 6335-A4-63-M12-D-PL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6335-A4-63-M12-D-PL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335-A4-63-M12-D-PL
EAN/GTIN:
     4045525675360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335

Kreuzgriffe GN 6335 entsprechen den Abmessungen der DIN 6335, haben jedoch abweichend eine nicht schöpfende Geometrie, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.

Sie sind geeignet für ein Umfeld mit besonderen, hygienischen Anforderungen und, aufgrund des verwendeten Werkstoffs, für Einsatzfälle in stark korrosiven Umgebungen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4 - Edelstahl-Feinguss
Griffdurchmesser d1:
63
Gewinde d2:
M 12
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche:
PL - poliert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.194 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, kreuzgriffe edelstahl, kreuzgriff, A4, Handgriff, Handgriffe, Innengewinde{St:_}A4, Kreuzgriffe{St:_}A4, V4A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335.1-32-B6-C
ab € 1,33*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
ab € 4,57*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-GG-32-B6-B
ab € 1,39*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-KU-25-M5-K-NI
ab € 1,89*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-B6-C
ab € 0,77*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.5-A4P-40-M8-20
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.