Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, Aluminium (DIN 6335-AL-40-M8-D-PL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6335-AL-40-M8-D-PL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335-AL-40-M8-D-PL
EAN/GTIN:
     4045525328952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche:
PL - poliert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.023 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, kreuzgriff, DIN Griff, DIN Griffe, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335.1-32-B6-C
ab € 1,33*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-KU-25-M5-K
ab € 0,36*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-AL-20-A
ab € 1,24*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-M6-E-NI
ab € 1,50*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.5-ES-40-M8-20
ab € 8,34*
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-A-MT
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.