Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl, verzinkt (DIN 6335-KT-63-M12-K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6335-KT-63-M12-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335-KT-63-M12-K
EAN/GTIN:
     4045525330221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335

Kreuzgriffe DIN 6335 mit Bohrung H7 sind unter der Norm GN 6335.1 lieferbar.

Die Größe 100 ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Griffdurchmesser d1:
63
Gewinde d2:
M 12
Form:
K - mit Gewindebuchse
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.050 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, kreuzgriffe kunststoff, kreuzgriff, din 6335 k, DIN Griff, DIN Griffe, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335-AL-20-M4-D-MT
ab € 3,24*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
ab € 4,54*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-GG-32-B6-B
ab € 1,39*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-KU-20-M4-K-MS
ab € 0,48*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.9-40-M6
ab € 11,92*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-M6-E-NI
ab € 1,48*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.4-ST-32-M6-16
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.