Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Kreuzgriff
>
Artikel
Kreuzgriffe, Thermoplast, mit vorstehender Stahl-Buchse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-6335.2-50-B8-C
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
6335.2-50-B8-C
EAN/GTIN:
4045525330887
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff stahl
Kreuzgriffe GN 6335.2 mit vorstehender Stahlbuchse weisen folgende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die vorstehende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
50
Bohrung d3:
B 8
Form:
C - mit Sackloch H7
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d4:
18
h1:
32
h2 ≈:
20
h3:
12
t min.:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.055 kg
... >
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
>
Kreuzgriffe
>
GN 6335.2 Kreuzgriffe, Thermoplast, mit vorstehender Stahl-Buchse
Weitere Suchbegriffe:
kreuzgriff
,
kreuzgriff d1=50
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,31*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kreuzgriffe, Duroplast, mit vorstehender Stahl-Buchse
Otto Ganter
6335.1-32-B6-C
ab € 1,33*
Ähnlich
Kreuzgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl, mit Spannkraft-Verstärkung
Otto Ganter
6335.9-40-M6
ab € 11,87*
Ähnlich
Kreuzgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl, verzinkt
Otto Ganter
6335-KU-25-M5-K
ab € 0,35*
Ähnlich
Kreuzgriffe, Thermoplast, mit vorstehender Edelstahl-Buchse
Otto Ganter
6335.2-32-M6-E-NI
ab € 1,49*
Ähnlich
Kreuzgriffschrauben, Kunststoff, Schraube Stahl
Otto Ganter
6335.4-ST-32-M6-16
ab € 0,39*
Ähnlich
Sterngriffe, Thermoplast, mit vorstehender Edelstahl-Buchse
Otto Ganter
6336.2-25-M5-E-NI
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen