Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Stahl (DIN 6336-KT-32-M6-D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6336-KT-32-M6-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-KT-32-M6-D
EAN/GTIN:
     4045525067721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336

Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und GN 6336.2 lieferbar.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d22 (KT, Form D):
M 6
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 ganter, din 6336, sterngriffe kunststoff, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.3-40-M8
ab € 2,94*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.1-32-M6-E
ab € 0,98*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
ab € 4,91*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
ab € 0,62*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-KU-20-M4-K-MS
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.2-25-M5-E
ab € 0,82*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.