Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Stahl (DIN 6336-KT-32-M6-K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6336-KT-32-M6-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-KT-32-M6-K
EAN/GTIN:
     4045525335172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336

Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und GN 6336.2 lieferbar.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2 (KT, Form K):
M 6
Form:
K - mit Gewindebuchse
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 k, din 6336 ganter, din 6336, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.3-40-M8
ab € 2,94*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.1-32-M6-E
ab € 0,98*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
ab € 4,91*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
ab € 0,62*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-KU-20-M4-K-MS
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.2-25-M5-E
ab € 0,82*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.