Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1690-4601000859
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-KT-50-M10-K
EAN/GTIN:
     4045525335233
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und GN 6336.2 lieferbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Griffdurchmesser d1:
50
Gewinde d2 (KT, Form K):
M 10
Form:
K - mit Gewindebuchse
d3:
22
h1:
32
h2:
17
t1 min.:
18
t2:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.035 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
150
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,16*
6 Tage
1000
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,17*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,39*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.3-40-M8
ab € 2,94*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.1-32-M6-E
ab € 0,94*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
ab € 4,82*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
ab € 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-KU-20-M4-K-MS
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.2-25-M5-E
ab € 0,82*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.