Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Duroplast, mit Edelstahl-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6336.1-63-M12-E-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.1-63-M12-E-NI
EAN/GTIN:
     4045525336636
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff din 6336 form e edelstah...
Sterngriffe GN 6336.1 mit vorstehender Edelstahl-Buchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen entscheidende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Edelstahl. Die herausragende Edelstahl-Buchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
63
Gewinde d2:
M 12
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Wekstoff Buchse:
NI - Edelstahl
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d4:
20
h1:
42
h2:
21
h3:
14
t min.:
22
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.098 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff edelstahl, sterngriff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.1-32-M6-E-NI
ab € 1,90*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-KT-25-M5-K-NI
ab € 0,95*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.2-25-M5-E-NI
ab € 1,45*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-AM-40-M8-20
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.