Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Sterngriff
>
Schnellspann-Sterngriff
>
Artikel
Schnellspann-Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-6336.3-40-M8-NI
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
6336.3-40-M8-NI
EAN/GTIN:
4045525084889
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Schnellspann-Sterngriffe GN 6336.3 werden eingesetzt, wenn der Griff nach dem Lösen ganz abgezogen und schnell wieder in Spannstellung gebracht werden soll. Der Griff wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt. Beim Spannen rastet die Mutter in die Gewindegänge des Bolzens ein. Mit einer geringfügigen Drehung kann jetzt gespannt werden. Funktionssicherheit ist allerdings nur gegeben, wenn die Spannfläche rechtwinklig zum Gewindebolzen ist.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Werkstoff (Buchse):
NI - Edelstahl
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
16
d4:
8.4
h1:
26
h2 ≈:
14
h3 min.:
23.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.032 kg
... >
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
>
Schnellspanngriffe
>
GN 6336.3 Schnellspann-Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Sterngriff DIN 6336
,
Schnellspann-Sterngriff
,
Sterngriff
,
Sterngriffe
,
Sternknopf
,
ganter sterngriff edelstahl
,
schnellspann sterngriff
,
schnellspann-sterngriff m8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,54*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnellspann-Knebelmuttern
Otto Ganter
6305.1-M10-ST
ab € 8,54*
Ähnlich
Schnellspann-Rändelmuttern, Stahl
Otto Ganter
6303.1-M5
ab € 2,61*
Ähnlich
Schnellspann-Sterngriffe, Kunststoff
Otto Ganter
6336.3-40-M8
ab € 2,94*
Ähnlich
Sterngriffe, Thermoplast, mit vorstehender Edelstahl-Buchse
Otto Ganter
6336.2-25-M5-E-NI
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen