Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Gusseisen, Stahl-Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6336.4-SG-50-M10-25
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.4-SG-50-M10-25
EAN/GTIN:
     4045525339293
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Sterngriffschrauben, Gusseisen, Stahl-Gewindestift
Weitere Informationen:
Werkstoff:
SG - Gusseisen
Griffdurchmesser d1:
50
Gewinde d2:
M 10
Länge l (Werkstoff ST):
25
d3:
18
h1:
32
h2:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.167 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
ab € 1,21*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
ab € 0,97*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-ST-25-M5-10
ab € 0,35*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-TE-25-M5-10
ab € 1,12*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-TE-25-M5-10
ab € 1,07*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-SK-25-M5-10
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.