Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6336.5-ES-40-M8-20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.5-ES-40-M8-20
EAN/GTIN:
     4045525884489
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Sterngriffschrauben, Edelstahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ES - Edelstahl-Feinguss
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde:
M 8
Länge l:
20
d3:
14
h1:
25
h2:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.088 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
ab € 1,21*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
ab € 0,97*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-AM-40-M8-20
ab € 6,11*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-M6-16
ab € 6,41*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.