Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Kugelgriffe, mit Innengewinde, Stahl (GN 6337.3-20-M6-M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6337.3-20-M6-M
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6337.3-20-M6-M
EAN/GTIN:
     4045525343559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm
Klemmhebel

Verstellbare Kugelgriffe GN 6337.3 zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus.

Wie alle verstellbaren Hebel sind sie dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. In der Kugelbohrung befindet sich der Gewindeeinsatz, der durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden ist.

Durch Niederdrücken des Griffes wird die Kerbverzahnung frei, und der Griff kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ist ein Schwenken des Griffes um 360° nicht möglich, kann der Einsatz (nach dem Ausrasten) mit Hilfe der geschlitzten Rändelschraube eingeschraubt werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
20
Anschlussgewinde d2:
M 6
Form:
M - Griff gerade
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.061 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannhebel, klemmhebel m6 innengewinde, kugelgriff, kugelgriff m6, Kipphebel, verstellbar, Verstellbare Klemmhebel, Verstellbare Spannhebel, Verstellbarer Klemmhebel, Verstellbarer Spannhebel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,31*
Ähnlich
Otto Ganter
125-32-M6-D
ab € 10,67*
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M6-M
ab € 8,56*
Ähnlich
Otto Ganter
6337.3-20-M8-20-M
ab € 8,05*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M6-E
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.