Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
DIN 6340
>
Artikel
Scheiben, Vergütungsstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-6340-6,4
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
6340-6,4
EAN/GTIN:
4045525345119
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Scheiben DIN 6340 werden vorwiegend als Unterlagscheiben bei Langlöchern angewendet. Die Größe 15 ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d1:
6.4
Werkstoff:
VS - Vergütungsstahl
d2:
17
s:
3
für Schrauben mit Gewinde:
M 6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
>
Scheiben
>
DIN 6340 Scheiben, Vergütungsstahl
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegscheibe DIN 6340
,
din 6340
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,21*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hochfeste Unterlegscheiben, hohe Form
Otto Ganter
6339-6,3-17-3-BT
ab € 1,57*
Ähnlich
Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl
Otto Ganter
6319-6,4-C
ab € 0,19*
Ähnlich
Unterlegscheiben mit Axial-Gleitlager, Stahl
Otto Ganter
6342-ST-20-6
ab € 8,11*
Ähnlich
Unterlegscheiben, Stahl
Otto Ganter
6341-ST-4-10-A-BT
ab € 0,47*
Ähnlich
Vorlegescheiben, Stahl
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen