Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegringe mit Axial-Kugellager (GN 6344-ST-32-12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6344-ST-32-12
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6344-ST-32-12
EAN/GTIN:
     4045525084926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager

In Verbindung mit Spannschrauben, z. B. Sterngriffschrauben, bieten Unterlegringe mit Axial-Kugellager GN 6344 folgende Vorteile:

  • durch geringere Flächenreibung bis zu doppelte Spannkraft

  • Schonung des zu spannenden Elements durch eine feststehende Auflagefläche

Weitere Informationen:
Werkstoff (Axiallagerung):
ST - Stahl
Außendurchmesser d1:
32
Innendurchmesser d2:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.036 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichs-Elemente, Ausgleichsscheibe, Ausgleichsscheiben, Scheibe, Scheiben, Unterlegescheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben, Vorlegescheibe, Vorlegescheiben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.