Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschrauben für T-Nutensteine (DIN 6379-M24-250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6379-M24-250
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6379-M24-250
EAN/GTIN:
     4045525347069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330

Stiftschrauben DIN 6379 werden hauptsächlich in Verbindung mit Muttern für T-Nuten DIN 508 verwendet.

Zusammen mit Sechskantmuttern DIN 6330 und Scheiben DIN 6340 ergeben sich so komplette Aufspannschrauben.

Das amtliche Normblatt sieht noch eine Ausführung mit längerem Gewinde b2 vor, sowie die Gewinde M30 und M36, jedoch fehlt die Größe M14.

Weitere Informationen:
d1:
M 24
Länge l:
250
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.730 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, DIN 6379, Nutensteine, din 6379, Nutenstein, Nutmutter, Nutmuttern, T-Nut, T-Nuten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
508.2-10-M8-8
ab € 2,28*
Ähnlich
Otto Ganter
508-5-M4-8
ab € 0,78*
Ähnlich
Otto Ganter
508.1-8-M6
ab € 2,02*
Ähnlich
Otto Ganter
6340-6,4
ab € 0,19*
Ähnlich
Otto Ganter
6330-M8-B
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.