Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-648.8-10-22-W
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.8-10-22-W
EAN/GTIN:
     4045525903036
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager ganter
gelenklager
Gelenklager GN 648.8 entsprechen DIN ISO 12240-1, Maßreihe K. Abweichend vom amtlichen Normblatt werden die Gelenklager der Größe d1=14 mit einem Außendurchmesser d2=28 (an Stelle von d2=29) geliefert. Diese Gelenklager sind in den Gelenkköpfen GN 648.1 und GN 648.2 eingebaut.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
10
Außendurchmesser d2:
22
Form:
W - Stahl-PTFE / Stahl wartungsfrei
Werkstoff:
ST - Stahl
b1:
14
b2:
10.5
w Kippwinkel:
13°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,86*
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 6,02*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.