Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-648.8-12-26-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.8-12-26-N
EAN/GTIN:
     4045525902916
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager ganter
gelenklager
Gelenklager GN 648.8 entsprechen DIN ISO 12240-1, Maßreihe K. Abweichend vom amtlichen Normblatt werden die Gelenklager der Größe d1=14 mit einem Außendurchmesser d2=28 (an Stelle von d2=29) geliefert. Diese Gelenklager sind in den Gelenkköpfen GN 648.1 und GN 648.2 eingebaut.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
12
Außendurchmesser d2:
26
Form:
N - Bronze / Stahl nachschmierbar
Werkstoff:
ST - Stahl
b1:
16
b2:
12
w Kippwinkel:
13°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.058 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,86*
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 6,02*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.