Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
Edelstahlrändelschraube (ohne Norm)
>
Artikel
Rändelschrauben, Edelstahl, mit Messing / Kunststoff-Druckzapfen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-653.10-M6-30-NI-KU
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
653.10-M6-30-NI-KU
EAN/GTIN:
4045525770331
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Rändelschrauben GN 653.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollten. Die Kopfabmessungen entsprechen Rändelschrauben DIN 653.
Weitere Informationen:
Werkstoff (Schraube):
NI - Edelstahl
Gewinde d1:
M 6
Gewindelänge l1:
30
Werkstoff (Druckzapfen):
KU - Kunststoff (Polyacetal POM)
l2 MS-Zapfen:
1
KU-Zapfen:
1.3
d2 MS-Zapfen:
4
Griffdurchmesser:
24
k:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.022 kg
... >
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
>
Rändelschrauben, Rändelmuttern
>
GN 653.10 Rändelschrauben, Edelstahl, mit Messing / Kunststoff-Druckzapfen
Weitere Suchbegriffe:
Schraube DIN 653
,
Edelstahlrändelschraube (ohne Norm)
,
Rändelschraube (ohne Norm)
,
din 653 messing
,
din 653
,
din 653 m6
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,66*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flache Rändelschrauben, Edelstahl
Otto Ganter
653-M3-6-NI
ab € 1,12*
Ähnlich
Flache Rändelschrauben, Stahl, brüniert
Otto Ganter
653-M3-6
ab € 0,42*
Ähnlich
Rändelhohlschrauben mit mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen
Otto Ganter
421.10-M5-10-MS
ab € 1,19*
Ähnlich
Rändelschrauben, Stahl, mit Messing / Kunststoff-Druckzapfen
Otto Ganter
653.10-M5-12-ST-MS
ab € 2,03*
Ähnlich
Sterngriffschrauben mit Druckzapfen
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen