Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussanzeiger, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-655-G3/8-92-RT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     655-G3/8-92-RT
EAN/GTIN:
     4045525414150
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Bei Durchflussanzeigern GN 655 dreht sich ab einem Mindest-Volumenstrom Q ein Rotor, abhängig vom Medium und dessen Viskosität. Der so angezeigte Durchfluss ist von allen Seiten her einsehbar. Dabei zeichnen sie sich durch eine hohe chemische Beständigkeit aus und sind so z. B. auch für glykolhaltige Flüssigkeiten verwendbar. Für weiterführende Informationen zur Medien- und Druckbeständigkeit ist Rücksprache erfoderlich. Die Maximale Gebrauchstemperatur beträgt 100 °C. Der Durchflussanzeiger kann in beliebiger Position montiert werden, die Strömungsrichtung und die Einbaulage spielt keine Rolle.
Weitere Informationen:
Zollgewinde d:
G 3/8
l1:
92
Farbe:
RT - rot
Werkstoff:
PP - Kunststoff
b1:
60
b2:
40
l2:
36
s:
28
max. Durchflussmenge in l/min:
20
max. zulässiger Betriebsdruck in bar:
15
≈ erforderlicher Mindest-Volumenstrom Q in l/min Wasser:
1.2
Hydrauliköl (HPL 22):
3
Hydrauliköl (HPL 64):
4
max. Druckabfall durch den Durchflussanzeiger in bar:
0.25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.176 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7405-NI-G3/8-A-100
ab € 18,66*
Ähnlich
Otto Ganter
650-76-A
ab € 11,07*
Ähnlich
Otto Ganter
650.2-76-A-PT
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.