Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsdeckel, Kunststoff (GN 663-70-G3/4-A-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-663-70-G3/4-A-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     663-70-G3/4-A-2
EAN/GTIN:
     4045525348301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsdeckel

Funktion und Einsatzkriterien von Belüftungsdeckeln GN 663 siehe Funktionsbeschreibung.

Belüftungsdeckel können entweder mit Gewinde oder Bajonett (BA) befestigt, sowie mit einem Einfüllsieb GN 664 oder GN 664.1 kombiniert werden.

Die Bajonett-Ausführung kann mittels der Kette gegen Verlieren gesichert werden.

MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109).

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
70
Gewinde d2:
G 3/4
Form:
A - ohne Ölmessstab
Kennziffer:
2 - mit Spritzschilder, mit PU-Filter
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.080 kg
Weitere Suchbegriffe: Belüftungselement, Belüftungselemente, Durchflussanzeiger, Entlüftungselement, Entlüftungselemente, Ölmessstab, orange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7403-AL-G1/2-100
ab € 3,41*
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,03*
Ähnlich
Otto Ganter
764-47-G1/4-F
ab € 9,37*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,21*
Ähnlich
Otto Ganter
775-G3/4-350
ab € 34,77*
Ähnlich
Otto Ganter
664.1-G11/4
ab € 23,42*
Ähnlich
Otto Ganter
664-G11/4-94
ab € 10,36*
Ähnlich
Otto Ganter
552-31-G1/4-A-0
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.