Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr (GN 666-30-M6-250-NG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-666-30-M6-250-NG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     666-30-M6-250-NG
EAN/GTIN:
     4045525581456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff

Aufgrund der großen Variantenvielfalt und dem ansprechend klassischen Design eignen sich Rohrgriffe GN 666 für sehr viele Einsatzbereiche.

Durch den modularen Aufbau sind Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen lieferbar. Große Grifflängen können zusätzlich durch Mittelfüße gestützt werden.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
30
Gewinde d2:
M 6
Länge l1:
250
Werkstoff / Oberfläche:
NG - geschliffen, matt glänzend
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.437 kg
Weitere Suchbegriffe: Cleanline, grifffüße, Rohrgriffe, Rohrgriffe edelstahl, weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
366-36-M6-200-SW
ab € 18,74*
Ähnlich
Otto Ganter
666.4-30-M6-400-SW
ab € 46,87*
Ähnlich
Otto Ganter
333.3-28-242-A-SW
ab € 21,89*
Ähnlich
Otto Ganter
666.1-30-200-SW
ab € 16,91*
Ähnlich
Otto Ganter
666.5-30-M6-200-K
ab € 28,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.