Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-666.1-30-300-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     666.1-30-300-SW
EAN/GTIN:
     4045525349292
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff
Aufgrund der großen Variantenvielfalt und dem ansprechend klassischen Design eignen sich Rohrgriffe GN 666.1 für sehr viele Einsatzbereiche. Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben erlauben eine Montage sowohl von der Bedienungs- als auch von der Rückseite. Gleichlange Rohrgriffe GN 666.1 und GN 666 eignen sich zudem zur Doppelmontage, z. B. für Schiebetüren.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
30
Länge l1:
300
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
b:
18
Gewinde:
M 8
h:
60
l2:
330
l3:
270
l4:
365
l5:
85
l6:
17
l7 max.:
8.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.284 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
666.7-30-M8-200-K
ab € 40,69*
Ähnlich
Otto Ganter
666-30-M8-200-SW
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.