Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogengriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-666.4-30-M6-600-EL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     666.4-30-M6-600-EL
EAN/GTIN:
     4045525587137
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
ganter bügelgriffe aluminium
Rohrbogengriffe GN 666.4 unterstreichen durch ihre gebogenen Form ein moderenes Maschinendesign. Aufgrund der angewandten Fertigungsverfahren können Sonderlösungen, z. B. mit abweichended Bogenradien oder anderen Fußhöhen realisiert werden.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
30
Gewinde d2:
M 6
Länge l1:
600
Oberfläche:
EL - eloxiert, naturfarben
b:
22
h:
98
l2:
640
l3:
560
l4:
680
t min.:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.400 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
665-26-350-SW
ab € 27,97*
Ähnlich
Otto Ganter
565.4-20-160-A-SW
ab € 6,72*
Ähnlich
Otto Ganter
565.9-20-160-A-MT
ab € 28,96*
Ähnlich
Otto Ganter
666-30-M8-200-SW
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.