Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekurbeln, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-670.2-71-B10-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     670.2-71-B10-SW
EAN/GTIN:
     4045525107403
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
gerätekurbel ganter
handkurbel
Das Design der Gerätekurbeln GN 670.2 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die halbseitige Querborung erleichtert die Befestigung mittels Querstift oder Druckschraube auf einer Welle. Die Fingermulden der drehbaren Zylinderknöpfe ermöglichen ein sicheres Zugreifen und führen so zu einer ergonomischen Bedienung der verhältnismäßig kleinen Kurbel.
Weitere Informationen:
Länge l:
71
Bohrung d1:
B 10
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Bohrung filtercolumn:
10
d2:
23
d3:
16
d4:
4
h1:
30
h2:
18
h3:
53
h4:
9
t:
25
Ø Zylinder- knopf:
14.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Weitere Suchbegriffe: handkurbel sw10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.