Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgriffe, mit Abdeckkappe, Kunststoff, Softline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-675.1-43-M8-DGR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     675.1-43-M8-DGR
EAN/GTIN:
     4045525828216
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm
kugelgriff m8
Das Design der Kugelgriffe GN 675.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Softline-Ummantelung macht die Kugelgriffe besonders griffsympathisch und ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Softline-Kugelgriffe können sowohl als Bedienelement, als auch zum Spannen eingesetzt werden. Der „harte" Kunststoffkern garantiert eine einwandfreie, belastbare Verankerung der Gewindebuchse. Die transparente Abdeckkappe ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen. Schalt- und Steuersymbole sind getrennt zu bestellen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
43
Gewinde d2:
M 8
Farbe der Abdeckung:
DGR - grau, RAL 7035, matt
Werkstoff:
PP - Kunststoff
d3:
32.5
d4:
20
h1:
53.5
h2 ≈:
17.5
t:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.059 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
675-43-M6
ab € 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
675-43-M6-16
ab € 3,95*
Ähnlich
Otto Ganter
517.1-20-F1
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.