Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfedern, Edelstahl (DIN 6885-10-8-63-A-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6885-10-8-63-A-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6885-10-8-63-A-NI
EAN/GTIN:
     4045525468801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Passfedern DIN 6885 sind nur in Verpackungseinheiten von 10 Stück je Größe und Länge lieferbar.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Breite b:
10
Höhe h:
8
Länge l:
63
Form:
A - rundstirnig, hohe Ausführung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Positionierelement, Positionierelemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 70 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 140 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6885-2-2-6-A
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.