Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfedern, Stahl (DIN 6885-2-2-8-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6885-2-2-8-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6885-2-2-8-A
EAN/GTIN:
     4045525467040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Passfedern DIN 6885 sind nur in Verpackungseinheiten von 50 Stück je Größe und Länge lieferbar.

Weitere Informationen:
Breite b:
2
Höhe h:
2
Länge l:
8
Form:
A - rundstirnig, hohe Ausführung
RoHS:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Positionierelement, Positionierelemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6885-3-3-6-A-NI
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.