Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfedern, Stahl (DIN 6885-3-3-14-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6885-3-3-14-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6885-3-3-14-A
EAN/GTIN:
     4045525467101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Passfedern DIN 6885 sind nur in Verpackungseinheiten von 50 Stück je Größe und Länge lieferbar.

Weitere Informationen:
Breite b:
3
Höhe h:
3
Länge l:
14
Form:
A - rundstirnig, hohe Ausführung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Positionierelement, Positionierelemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6885-3-3-6-A-NI
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.