Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfedern, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6885-5-5-25-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6885-5-5-25-A
EAN/GTIN:
     4045525467408
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfedern DIN 6885 sind nur in Verpackungseinheiten von 50 Stück je Größe und Länge lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite b:
5
Höhe h:
5
Länge l:
25
Form:
A - rundstirnig, hohe Ausführung
Werkstoff:
ST - Stahl
für Wellen-Ø über bis:
1217
Verpackungseinheit:
50
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: din 6885 5x5x25, din 6885, din 6885 c45k
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6885-3-3-6-A-NI
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.