Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftscheiben, Stahl, selbstklebend (GN 70.1-20-WS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-70.1-20-WS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     70.1-20-WS
EAN/GTIN:
     4045525107410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet

Haftscheiben GN 70.1 werden als Gegenstück für Haltemagnete z.B. dann eingesetzt, wenn ein Magnet an nichtmagnetischen Flächen verwendet werden soll.

Sie lassen sich durch das an der Rückseite angebrachte Klebepad, nach Abziehen der Schutzfolie, auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen befestigen.

Weitere Informationen:
d:
20
Oberfläche:
WS - weiß
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Weitere Suchbegriffe: Haftscheiben, Haltescheibe, Haltescheiben, Magnetgegenstück, Magnet-Gegenstück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
50.2-SC-6-4,5-M3
ab € 1,98*
Ähnlich
Otto Ganter
52.3-AN-12,5-ZB
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
51.6-ND-43-22-M4
ab € 7,99*
Ähnlich
Otto Ganter
52.1-ND-4-1
ab € 2,23*
Ähnlich
Otto Ganter
70-27-A-NI
ab € 1,20*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.