Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftscheiben, Stahl, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-70.1-20-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     70.1-20-ZB
EAN/GTIN:
     4045525107427
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet
Haftscheiben GN 70.1 werden als Gegenstück für Haltemagnete z.B. dann eingesetzt, wenn ein Magnet an nichtmagnetischen Flächen verwendet werden soll. Sie lassen sich durch das an der Rückseite angebrachte Klebepad, nach Abziehen der Schutzfolie, auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen befestigen.
Weitere Informationen:
d:
20
Oberfläche:
ZB - verzinkt, blau passiviert
Werkstoff:
ST - Stahl
s1:
2
s2 Blechdicke:
1
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
ab € 0,66*
Ähnlich
Otto Ganter
52.3-AN-12,5-ZB
ab € 2,66*
Ähnlich
Otto Ganter
50.2-SC-6-4,5-M3
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
51.6-ND-43-22-M4
ab € 7,98*
Ähnlich
Otto Ganter
52.1-ND-4-1
ab € 2,26*
Ähnlich
Otto Ganter
70-27-A-NI
ab € 1,14*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.