Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellknöpfe mit stufenloser Arretierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-700-66-K14-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     700-66-K14-B
EAN/GTIN:
     4045525353176
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf ganter
Mit den Verstellknöpfen GN 700 kann eine Welle in beide Drehrichtungen stufenlos verstellt werden. Die Klemmmechanik mit einer maximalen Belastbarkeit von 15 Nm bewirkt jedoch, daß die Welle in jeder Stellung arretiert wird. Damit wird ein unkontrolliertes Verstellen der Welle verhindert. Die Klemmung bietet also eine Sicherung gegen ein unerwünschtes Verstellen durch Rückdrehmomente. Skala bzw. Markierungsstrich sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die "alufarbenen" Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden. Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Verstellknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden (Form KS). Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
66
Bohrung d2:
K 14
Form:
B - neutral, ohne Markierungspfeil oder Skala
Werkstoff:
ST - Stahl
Bohrung filtercolumn:
B 12
Bohrung filtercolumn1:
B 14
d3:
52
d4:
55
d5:
5.5
l1:
44
l2:
9
l3:
40
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.560 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
200-44-K10-A
ab € 30,80*
Ähnlich
Otto Ganter
215-54-K10-A
ab € 51,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.