Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Klemmringe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-704-100-B40
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     704-100-B40
EAN/GTIN:
     4045525435407
Suchbegriffe:
Klemmring
klemmring
Schnellspann-Klemmringe GN 704 werden durch Reduzierung der Schlitzhöhe mittels Exzenterhebel geklemmt. Dadurch lassen sich die Ringe ohne Werkzeug schnell und leicht verstellen. Dank des Werkstoffs Aluminium ergibt sich eine geringe Massenträgheit. Das angegebene Anzugsdrehmoment der Schraube dient als Richtwert bei dem der auf einer Welle geklemmte Ring (mit geschlossenem Exzenterhebel) die entsprechend angegebene axiale Belastbarkeit erreichen kann. Die Angaben über die axiale Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte, sie stellen keine Beschaffenheitszusage dar. Die Reibfläche des Exzenterhebels sollte stets leicht geschmiert sein, da sich dies günstig auf die Lebensdauer auswirkt.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
100
Bohrung d2:
B 40
b:
19
s:
4.5
Anzugsdrehmoment der Schraube in Nm ≈:
4.5
Axiale Belastbarkeit in N ≈ min.:
556
max.:
867
filtercolumn:
40
filtercolumn1:
42
filtercolumn2:
45
filtercolumn3:
48
filtercolumn4:
50
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.309 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-ST
ab € 3,35*
Ähnlich
Otto Ganter
706.4-32-B14-ST
ab € 8,88*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.